FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7305-B-XL-MP

  • ERIKS:12624805
  • Hersteller:7305-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Gewicht
0.253 kg
Mit Dichtung
Nein