FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7304-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624800
  • Hersteller:7304-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
10 kN
Gewicht
0.165 kg
Mit Dichtung
Nein