

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 241 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Gewicht | 14.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |