CHF 5'449.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'890.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Mit Dichtung | Nein |