CHF 4'335.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'686.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Mit Dichtung | Nein |