FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7044-MP-UA

  • ERIKS:12624655
  • Hersteller:016724879-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'298.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'565.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
425 kN
Mit Dichtung
Nein