FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7040-MP-UA

  • ERIKS:12624654
  • Hersteller:019112971-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'535.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'740.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
350 kN
Mit Dichtung
Nein