FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7040-B-MP-UO

  • ERIKS:14181718
  • Hersteller:070635242-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'928.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'166.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
315 kN
Mit Dichtung
Nein