CHF 2'663.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'879.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 224 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Mit Dichtung | Nein |