FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7038-MP-UA

  • ERIKS:14178281
  • Hersteller:019112947-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'702.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'921.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
228 kN
Statische Belastung
310 kN
Mit Dichtung
Nein