CHF 2'586.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'795.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 240 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Mit Dichtung | Nein |