Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7034-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:14178867
  • Hersteller:021940975-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'216.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'396.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
214 kN
Mit Dichtung
Nein