CHF 1'678.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'814.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Mit Dichtung | Nein |