CHF 1'584.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'712.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 145 kN |
Statische Belastung | 161 kN |
Mit Dichtung | Nein |