Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7028-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624652
  • Hersteller:019112866-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'126.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'217.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
144 kN
Mit Dichtung
Nein