Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7024-XL-MPA-UA

  • ERIKS:14182593
  • Hersteller:082226865-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 804.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
107 kN
Statische Belastung
117 kN
Mit Dichtung
Nein