Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7322-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250836
  • Hersteller:7322-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'084.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'172.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
245 kN
Mit Dichtung
Nein