CHF 866.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 936.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 197 kN |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4.05 rpm |
Gewicht | 7.165 kg |
Mit Dichtung | Nein |