Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7318-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624859
  • Hersteller:7318-B-TVP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 686.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 742.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
155 kN
Gewicht
4.965 kg
Mit Dichtung
Nein