Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7317-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250823
  • Hersteller:7317-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
138 kN
Mit Dichtung
Nein