Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7316-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250820
  • Hersteller:7316-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
124 kN
Mit Dichtung
Nein