Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7314-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250818
  • Hersteller:7314-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
93 kN
Mit Dichtung
Nein