Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7314-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668566
  • Hersteller:167262940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4.75 rpm
Grenzdrehzahl
6 rpm
Gewicht
2.457 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 286.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026