CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Gewicht | 2.13 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 186.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026