Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7313-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250817
  • Hersteller:7313-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Mit Dichtung
Nein