Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7310-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668549
  • Hersteller:167260900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
6.1 rpm
Grenzdrehzahl
8.4 rpm
Gewicht
1.05 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 111.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026