Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7310-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668548
  • Hersteller:167260810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
6.1 rpm
Grenzdrehzahl
8.4 rpm
Gewicht
1.05 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 102.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026