Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7309-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668546
  • Hersteller:167260650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
6.5 rpm
Grenzdrehzahl
9.3 rpm
Gewicht
0.829 kg
Mit Dichtung
Nein