Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7308-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:23713060
  • Hersteller:0191172560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
7.1 rpm
Grenzdrehzahl
10.4 rpm
Gewicht
0.657 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 78.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026