Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7307-B-XL-TVP-UL

  • ERIKS:12624819
  • Hersteller:7307-B-TVP-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Gewicht
0.479 kg
Mit Dichtung
Nein