CHF 122.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
Mit Dichtung | Nein |