Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7306-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:24203245
  • Hersteller:7306-B-TVP-P5-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl
13500 rpm
Mit Dichtung
Nein