Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7306-B-XL-TVP-P5-UA

  • ERIKS:12624813
  • Hersteller:7306-B-TVP-P5-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Gewicht
0.342 kg
Mit Dichtung
Nein