Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250807
  • Hersteller:7305-B-XL-TVP-UB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Mit Dichtung
Nein