Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7305-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668532
  • Hersteller:167258400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Referenzdrehzahl
9.8 rpm
Grenzdrehzahl
15.8 rpm
Gewicht
0.223 kg
Mit Dichtung
Nein