Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7304-B-XL-TVP-P5-UO

  • ERIKS:12624802
  • Hersteller:7304-B-TVP-P5-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20.4 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Gewicht
0.151 kg
Mit Dichtung
Nein