CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 20.4 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Gewicht | 0.151 kg |
Mit Dichtung | Nein |