CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 17.6 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Gewicht | 0.118 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 50.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026