Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7303-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:12624797
  • Hersteller:7303-B-TVP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17.6 kN
Statische Belastung
9 kN
Gewicht
0.118 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 48.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026