Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7303-B-XL-TVP-P5

  • ERIKS:12624796
  • Hersteller:7303-B-TVP-P5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17.6 kN
Statische Belastung
9 kN
Gewicht
0.118 kg
Mit Dichtung
Nein