Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7301-B-XL-TVP-P5-UL

  • ERIKS:23713055
  • Hersteller:0191165430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
12.2 kN
Statische Belastung
5.3 kN
Referenzdrehzahl
16.3 rpm
Grenzdrehzahl
28 rpm
Gewicht
0.065 kg
Mit Dichtung
Nein