CHF 47.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 12.2 kN |
Statische Belastung | 5.3 kN |
Referenzdrehzahl | 16.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 28 rpm |
Gewicht | 0.06 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026