Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7005-B-XL-TVP

  • ERIKS:11833188
  • Hersteller:038870436-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
70
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
19900 rpm
Mit Dichtung
Nein