CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | R |
Typ | R10 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Außendurchmesser | 34.925 mm |
Breite | 7.142 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |