CHF 470.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | 6415 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |