CHF 1'181.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'277.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6319 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |