Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6311-TB-P6-C3

  • ERIKS:11833050
  • Hersteller:388988450030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfige aus Hartgewebe, Führung am Innenring.
Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
6311
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Standard