






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6300 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |