CHF 442.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6221 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 105 kN |
Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |