FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6220-M-C3

  • ERIKS:12624305
  • Hersteller:6220-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Alternativen

CHF 417.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026